ハードコア ミノー”フラット”110F

ハードコア ミノー”フラット”110F デュエル ハードコア ミノー”フラット”110F デュエル ハードコア ミノー”フラット”110F デュエル ハードコア ミノー”フラット”110F デュエル ハードコア ミノー”フラット”110F デュエル ハードコア ミノー”フラット”110F デュエル ハードコア ミノー”フラット”110F デュエル ハードコア ミノー”フラット”110F デュエル

電光石火の輝き!!
最強フラッシングミノー!!

サイズフック:#6 質量(g)15 タイプフローティング レンジ1.5m リングサイズ#3 飛距離(m)35+α 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
110mm 52664695
110mm 52664695
52664695 110mm CSH シトラスシャッド
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷
110mm 52664704
110mm 52664704
52664704 110mm GHPB ゴーストプロブルー
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷
110mm 52664720
110mm 52664720
52664720 110mm GSPS ゴーストパールシャッド
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷
110mm 52664729
110mm 52664729
52664729 110mm GSSH ゴーストシャッド
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷
110mm 52664738
110mm 52664738
52664738 110mm GSWS ゴーストワカサギ
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷
110mm 52664747
110mm 52664747
52664747 110mm HBSN ブルーシャイナー
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷
110mm 52664756
110mm 52664756
52664756 110mm HCR クラウン
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷
110mm 52664765
110mm 52664765
52664765 110mm HGSN ゴールデンシャイナー
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷
110mm 52664774
110mm 52664774
52664774 110mm MEWS メタリックワカサギ
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷
110mm 52664790
110mm 52664790
52664790 110mm MGSA メタリックゴーストアユ
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする