ヒサゴ
はがせる!ピタロングステッカー店内にトイレはありません A4 2面
お客様へ直接言いにくいことを伝えられる、店頭で役立つ案内表示ステッカーです。
用途
日本語のほか、インバウンド需要にも対応できるよう訪日観光客が多い英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)の4か国語を表記。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。
材質
ホワイトPETフィルム
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
文字内容
店内にトイレはありません
取付方式
ステッカー
ラベルサイズ(mm)
138×194
入数
1シート(2面付け)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1シート×2面)
注意
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。本製品は、ペットボトル再生材を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52675317
KLS099
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください