曜日別特売

カターニャ フライパン

カターニャ フライパン - フィスラーカターニャ フライパン - フィスラーカターニャ フライパン - フィスラー

高温調理が得意なステンレス製のフライパン。
特にお肉なら表面をカリッと中はジューシーに美味しく仕上げます。
フィスラーならではのシンプルで美しいデザインと、ステンレス素材の機能を最大限引き出した機能性を備えます。
本体のフチは液垂れもしない気配り設計が施され、底面にはフィスラー独自の「底厚三層カプセル構造」を採用し、熱を全体にムラなく効率よく伝え、高い保温性を実現します。
また、全体が高級感のあるサテン仕上げで施されてるので、ステンレスの目に沿って洗うことで、傷が目立ちにくく、変わらぬ美しさを保ちます。
IHを含む全ての熱源に対応。
ハンドルを含めオールステンレスなのでオーブンでの使用も可能です。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応材質本体・取っ手:ステンレス鋼、底:アルミニウム/ステンレス鋼、表面仕上(外側/内側):サテン(ヘアライン)耐熱温度(℃)230内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
外形寸法(cm)
高さ(cm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52675667081-353-24-100約12425.5×45×8.55.5190
13,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52675676081-353-28-100約1.32829.5×48.5×8.56220
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする