道具箱 ハコットトランク

道具箱 ハコットトランク TENMA

軽くて扱いやすいプラスチック製の新感覚ボックスです。
本体・ケースの角は丸みを帯びた設計で、可愛いらしいコロンとしたフォルムです。
仕切りがないので、様々なシーンでご使用いただけます。
B5サイズのノートがぴったり入るトランクタイプです。
縦置きもできるので収納も省スペースで管理できます。

用途道具箱、救急箱、文具入れに。 スタッキング 耐荷重(kg)1.5 外寸法・幅(mm)290 外寸法・高さ(mm)70 外寸法・奥行(mm)230 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)185 有効内寸法・高さ(mm)60 有効内寸法・幅(mm)265 内容量1箱(6個)
注意
※トランクは3段まで積み重ね可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52709906 811001024 3.1 290×230×70 オフホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52709915 811001026 3.1 290×230×70 オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52709924 811001025 3.1 290×230×70 グリーン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52709940 811001023 3.1 290×230×70 ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする