#樹脂と暮らす2トランクボックス

#樹脂と暮らす2トランクボックス TENMA

再生ポリプロピレンを20%配合したトランクボックスです。
アウトドアだけでなく室内のインテリアとしてもおすすめです。
車のカーゴスペースや室内ストックにピッタリです。
ちょっとした時に椅子として座ることができる丈夫な仕様です。
フタと本体はがっちりロックできるので、移動時や持ち運ぶ時でも安心です。

用途収納用品として。 スタッキング フタフタ付 外寸法・高さ(mm)400 外寸法・奥行(mm)360 コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52709425 110013944 1箱(4個) 63 760×360×400 アースグレー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52709434 110013946 1箱(4個) 63 760×360×400 アースブルー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52709450 110013942 1箱(6個) 37 480×360×400 アースグリーン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする