#樹脂と暮らす2コンテナボックス

#樹脂と暮らす2コンテナボックス TENMA

再生ポリプロピレンを20%配合したコンテナボックスです。
肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造で、積み重ねてもビクともしない堅牢さがあります。
フタの両サイドにはボックスを固定するバンドが掛けられる凹溝が付いており、引っ越しや移動時に便利です。

用途収納用品として。 フタフタ付 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)530 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 外寸法・間口(mm)390 内容量1箱(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52709407 110013948 53 390×530×320 アースグリーン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする