マービー50
<フィン>ボディのバタつきを適度に制御し微波動ローリングアクションをサポート。
用途マイクロベイト偏食時&タフコンディション攻略で活躍するマイクロバイブレーション・マービー50。 絶妙なボディデザインとハイバランスなウエイトセッティングにより、喰わせのマイクロフォルムながら安定した飛行姿勢で優れた飛距離を叩き出し、水平に近いスイム姿勢と微波動ローリングアクションでセレクティブなシーバスのバイトを誘発。 使い方は、デイゲームでのタダ巻きやリフト&フォール、ナイトゲームでの明暗ドリフト etc. レギュラーサイズのプラグでは無反応な状況を打破するための切り札としてお使いください。
タイプシンキング
全長(cm)5
適応汽水湖・河川・河口・運河 etc・・・
自重(g)6
リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#1・リア:#1
フックサイズフロント:#12・リア:#12
内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。