ラストエース168

ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL

スリムなボディシェイプ・ビジュアルリアルシルエット・ラインスルーシステム・トレブルマジック・FECOエコタックル認定商品

用途巻くだけのスイムベイトでは出せない動きでバスを狂わせる、プロアングラーのシークレット・操作できるスイムベイト。 求めたものは操作できるスイムベイト。艶々したベイトフィッシュの生命感を醸し出す特殊塗装を施したリアルシェイプボディにアングラーの意志で命を吹き込むことで誕生する襲われるべきベイトフィッシュ。驚異の集魚力を発揮する存在感のあるボリュームは、同時に遠投性能もアップ。プロのリアリズムの追求から生まれたラストエース168。 <代表アクション>*トゥイッチ&ジャーキング・イレギュラーダートアクション(左右だけでなく上下方向への移動も含む)*高速巻き・水面パニックアクション 全長(cm)16.8 自重(g)約26(フック除く) 入数(本)1 リングサイズ【スナップ】#3 フックサイズ#2(EGトレブルマジック) 内容量1パック(1本×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52704647 #76バス #76バス
オープン
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52704656 #78オチアユ #78オチアユ
オープン
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする