ロイヤルフラッシュJr.

ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL

高強度サーキットボードラウンドリップ・コンパクト4連ボディ・フラットサイドボディ形状・タングステンウエイト兼ラトル・エッグスナップ・トレブルマジック

用途誰にでも使いやすく「釣れる」ビッグベイト。 「ロイヤルフラッシュJr.」はビッグベイト専用タックルを必要としない極めて攻撃範囲が広い多連系コンパクトビッグベイト。5連のオリジナルモデルをそのままスケールダウンさせるのではなく、あえて4連ボディに専用設計。コンパクトながら強烈なアピール力と、それでいてナチュラルさを併せ持つキラーアクションを身に付けました。 ビッグレイクのみならず、河川、リザーバー、野池等あらゆるフィールドを手中に収めるコンパクトなビッグベイト。「ロイヤルフラッシュJr.」 その「釣れる」という性能を実感してください。 タイプフローティング 全長(cm)13 自重(g)33 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>エッグスナップ#3<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#3・リア:#3 推奨タックルRod:ミディアム~ヘビー6’6”~7’0”ベイトロッド Line:ナイロン14~20lb. or フロロカーボン12~20lb. 潜行レンジ(m)0.0~0.3 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52689439 #27アユ #27アユ
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52689448 #238フラッシュワカサギ #238フラッシュワカサギ
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52689457 #642菊元ハス #642菊元ハス
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52689466 #772マットライム #772マットライム
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする