ストレージチョイス タブレットスタンド

ストレージチョイス タブレットスタンド - パール金属ストレージチョイス タブレットスタンド - パール金属

お料理しながらレシピ動画をチェックできます。

材質鉄(エポキシ樹脂塗装)、保護チューブ:シリコーンゴム質量(g)184寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×130×130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683620HB-6728
900
499
549(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする