曜日別特売

納得の道具 ふっ素ハード加工玉子焼

納得の道具 ふっ素ハード加工玉子焼 - パール金属納得の道具 ふっ素ハード加工玉子焼 - パール金属

ガスコンロで安定する底広形状。3層プレミアムハードコート。強固な鍛造製法。金属ヘラOK。

材質表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂質量(g)428サイズ(cm)13×18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×135×60内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683227HB-6979
3,600
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする