ハローキティトイレットロール ダブル
種別芯あり
材質パルプ
幅(mm)114
色ホワイト
タイプダブル
長さ(m)30
色(柄)キティプリント
香り無香料
使用場所トイレ
内容量1個(4ロール)
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52707027 | - | 52926844 | - |
![]() |
ハローキティ香り付W | ハヤシ商事 | 1個(4ロール) | ¥419 税込¥461 | 注文コードが変更になりました |