KEYSTONE KEYSTONEの 制御機器 KEYSTONEの 接続・省配線(制御機器) KEYSTONEの コネクタ・コネクタ付ケーブル バナナ ジャック ソルダー バナナ ジャック ソルダー 注文コード 52714526 注文コード 52714535 仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 6095 6096 アズワン品番 選択解除 65-1402-2965-1402-84 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52714526 6095 65-1402-84 ¥1,780 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 欠品中返品不可 52714535 6096 65-1402-29 ¥1,520 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 丸型コネクタ本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RCAジャック 赤 ノーブランド 税込¥1,208 ¥1,098 RCAジャック 白 ノーブランド 税込¥1,208 ¥1,098 NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・5極) 七星科学研究所 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所 税込¥4,728~ ¥4,298~ NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・7極) 七星科学研究所 税込¥4,068~ ¥3,698~ NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・10極) 七星科学研究所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ NRフランジ付アダプター(シェルΦ24・24極) 七星科学研究所 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 3.5mm モノラルプラグ 黒 T.SIN(テイシン電機) 税込¥351 ¥319 バスケットへ 2.5mmモノラルプラグ T.SIN(テイシン電機) 税込¥318 ¥289 バスケットへ 3.5mm ステレオプラグ T.SIN(テイシン電機) 税込¥417 ¥379 バスケットへ RCAジャック パネル取付け型 白 T.SIN(テイシン電機) 税込¥615 ¥559 バスケットへ RCAジャック パネル取付け型 黄 T.SIN(テイシン電機) 税込¥615 ¥559 バスケットへ RCAジャック パネル取付け型 黒 T.SIN(テイシン電機) 税込¥615 ¥559 バスケットへ RCAジャック パネル取付け型 赤 T.SIN(テイシン電機) 税込¥615 ¥559 バスケットへ RCAプラグ(圧着式)20個入り カナレ電気 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ RCAピンジャック(パネル取付タイプ)赤 マル信無線電機 税込¥406 ¥369 バスケットへ RCAプラグ(赤 L型) マル信無線電機 税込¥219 ¥199 バスケットへ RCAプラグ 黄 金メッキ マル信無線電機 税込¥241 ¥219 バスケットへ RCAプラグ(白 L型) マル信無線電機 税込¥219 ¥199 バスケットへ RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)赤 マル信無線電機 税込¥362 ¥329 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル丸型コネクタ丸型コネクタ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります 丸型コネクタ本体 丸型コネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品