バックシェル サイズ23 90DEG アルミニウム 合金

バックシェル サイズ23 90DEG アルミニウム 合金 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様アクセサリー タイプ:バンド ストラップ バックシェル 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:23 ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 アズワン品番65-1664-95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52715129 BTH3-23-17-1-C-SE
72,000
71,980
79,178 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする