日本モレックス(molex) 日本モレックス(molex)の 制御機器 日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器) 日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル ブラック ガスケット ブラック ガスケット 注文コード 52716380 仕様アクセサリー タイプ:ガスケット 適合製品:Molex Max-Loc シリーズ ケーブルグリップs 製品群:MAX-LOC 130099 シリーズ アズワン品番65-1413-41 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1300990149 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52716380 1300990149 ¥600 ¥599 ¥599 ¥659 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Fシリーズ アルミ押出タイプ フィンタイプヒートシンク LSIクーラー 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ Fシリーズ フラット型ハイパワー用ヒートシンク LSIクーラー 税込¥879~ ¥799~ ワンタッチターミナル4P LINKMAN 税込¥384 ¥349 バスケットへ 分岐コネクタ JST(日本圧着端子製造) 税込¥99~ ¥90~ 基板取付D-SUBオス LINKMAN 税込¥318 ¥289 バスケットへ 基板取付D-SUBメス LINKMAN 税込¥373 ¥339 バスケットへ プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB 税込¥208 ¥189 バスケットへ プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式 GB 税込¥131 ¥119 バスケットへ レセプタクル用キャップ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥252 ¥229 バスケットへ 両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 1.5m GB 税込¥824 ¥749 バスケットへ 両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10m GB 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m GB 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cm GB 税込¥659 ¥599 バスケットへ 両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5m GB 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m GB 税込¥769 ¥699 バスケットへ PHDコネクタ用コンタクトAWG28~24(100本入) JST(日本圧着端子製造) 税込¥934 ¥849 バスケットへ PCDCコード EIAJ1(L型 1.8m) パトス 税込¥395 ¥359 バスケットへ PCDCコード EIAJ3(L型 1.8m) パトス 税込¥395 ¥359 バスケットへ XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)10極(10個入り) JST(日本圧着端子製造) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ XHコネクタ ベース付ポスト(サイド型)12極(10個入) JST(日本圧着端子製造) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルコネクタ専用工具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります 角型コネクタ 丸型コネクタ ナイロンコネクタ 産業用イーサネットコネクタ コネクタ付ケーブル 同軸コネクタ センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス コネクタ専用工具 シェアする マイページ 最近見た商品