ヘビー デューティー インサート RCPT 40+PE 14AWG

ヘビー デューティー インサート RCPT 40+PE 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:HD シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:40+PE 角型 シェルサイズ:16B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10A SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コンタクト数:40 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1653-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52717554 T2020402201-000
4,820
4,798
5,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする