ヘッダ SMT 2X4WAY

ヘッダ SMT 2X4WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:UL コンタクト 終端:表面実装 垂直 定格電流:3A 絶縁抵抗:5000MΩ リード間隔:2.54mm 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1419-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52716985 1241050-4
1,180
1,098
1,208 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする