蔵衛門Pocket Tough (MT6779V/CE オクタコア 2.2GHz/4GB/256GB/Android 13/6.58型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/通話・他アプリ利用可能な蔵衛門端末)

蔵衛門Pocket Tough (MT6779V/CE オクタコア 2.2GHz/4GB/256GB/Android 13/6.58型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/通話・他アプリ利用可能な蔵衛門端末) - ルクレ蔵衛門Pocket Tough (MT6779V/CE オクタコア 2.2GHz/4GB/256GB/Android 13/6.58型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/通話・他アプリ利用可能な蔵衛門端末) - ルクレ

過酷な現場で持ち歩ける頑丈スマホ。通常より8倍明るい大光量LEDライト「くらくらビーム」搭載で暗所撮影時も鮮明に撮影可能。電子小黒板利用だけでなく図面共有やチャット、通話や他アプリの利用もできる端末です。
国土交通省の「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携して利用ください。
技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE

用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット仕様SIM:nanoSIM、音声通信キャリア:ドコモ/au/softbank/楽天モバイル質量(g)405温度(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×174.8×18.3通信方式Wi-Fi / 4G LTEディスプレイ6.58インチ保証期間12ヶ月防塵防水性能IP68/IP69K接続端子USB TypeCバッテリー容量(mAh)10000OSAndroid13プロセッサーMediaTek Helio P90(8コア)グリーン購入法適合カメラ仕様48MP+16MPストレージ256GB落下耐久(m)1.5SDカードmicroSD内容量1台
関連資料:(1.31MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52722838KT02-OK
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする