若井産業
ネイルイット 釘 袋入り
材質
【釘】鉄
長さ(mm)
19
種類
黒
頭部形状
丸頭
番手
【太さ】18(約Φ1.24mm)
内容量
1ケース(100本×5袋)
注意
※『黒 丸頭』の太さは#18(約Φ1.24mm)です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738229
NF10027
¥
1,700
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください