若井産業
ネイルイット 釘 袋入り
長さ(mm)
19
番手
【太さ】17(約Φ1.47mm)
内容量
1ケース(100本×5袋)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種類
頭部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738037
NF10002
【釘】真ちゅう
真ちゅう
丸頭
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
52738046
NF10004
【釘】ステンレス
ステンレス
丸頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738055
NF10010
【釘】鉄
ホワイト
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738064
NF10011
【釘】鉄
ピンク
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738080
NF10012
【釘】鉄
レッド
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738089
NF10013
【釘】鉄
サーモンピンク
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738098
NF10014
【釘】鉄
オレンジ
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738107
NF10015
【釘】鉄
イエロー
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738116
NF10016
【釘】鉄
ライトグリーン
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738125
NF10017
【釘】鉄
グリーン
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738134
NF10018
【釘】鉄
モスグリーン
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738150
NF10019
【釘】鉄
ターコイズ
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738159
NF10020
【釘】鉄
ライトブルー
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738168
NF10021
【釘】鉄
ブルー
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738177
NF10022
【釘】鉄
ネイビー
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738186
NF10023
【釘】鉄
パープル
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738195
NF10024
【釘】鉄
ブラウン
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738204
NF10025
【釘】鉄
グレー
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
52738220
NF10026
【釘】鉄
ブラック
平頭
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください