若井産業
ネイルイット 釘 瓶入り
長さ(mm)
19
番手
【太さ】17(約Φ1.47mm)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
種類
頭部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52731089
NB70001
1ケース(350本)
【釘】鉄
スチール
平頭
¥
450
¥
416
¥
458
(税込)
5日以内出荷
52731369
NB70003
1箱(230本)
【釘】銅
銅
丸頭
¥
700
¥
647
¥
712
(税込)
5日以内出荷
52731378
NB70004
1個(320本)
【釘】ステンレス
ステンレス
丸頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731387
NB70010
1箱(320本)
【釘】鉄
ホワイト
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731396
NB70011
1箱(320本)
【釘】鉄
ピンク
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731405
NB70012
1箱(320本)
【釘】鉄
レッド
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731414
NB70013
1箱(320本)
【釘】鉄
サーモンピンク
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731430
NB70014
1箱(320本)
【釘】鉄
オレンジ
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731439
NB70015
1箱(320本)
【釘】鉄
イエロー
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731448
NB70016
1箱(320本)
【釘】鉄
ライトグリーン
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731457
NB70017
1箱(320本)
【釘】鉄
グリーン
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731466
NB70018
1箱(320本)
【釘】鉄
モスグリーン
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731475
NB70019
1箱(320本)
【釘】鉄
ターコイズ
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731484
NB70020
1箱(320本)
【釘】鉄
ライトブルー
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731500
NB70021
1箱(320本)
【釘】鉄
ブルー
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731509
NB70022
1箱(320本)
【釘】鉄
ネイビー
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731518
NB70023
1箱(320本)
【釘】鉄
パープル
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731527
NB70024
1箱(320本)
【釘】鉄
ブラウン
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731536
NB70025
1箱(320本)
【釘】鉄
グレー
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52731545
NB70026
1箱(320本)
【釘】鉄
ブラック
平頭
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
5日以内出荷
52738028
NF10001
1ケース(100本×5袋)
【釘】鉄
スチール
平頭
¥
1,150
¥
1,062
¥
1,168
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください