若井産業
ネイルイット 釘 瓶入り 真鍮
材質
【釘】真ちゅう
長さ(mm)
19
種類
真ちゅう
頭部形状
丸頭
番手
【太さ】17(約Φ1.47mm)
内容量
1ケース(230本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52731098
NB70002
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください