プラグ ハウジング 2POS PBT GF

プラグ ハウジング 2POS PBT GF CAPTAIN STAG

仕様製品群:Shield-Pack HV280 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 適合製品:Aptiv Shield-Pack HV280 シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:1000VDC 定格電流:40A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1578-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52745649 13824784
26,600
25,980
28,578 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする