プラグ ハウジング 24POS IP69K PBT GF
仕様製品群:APEX ErgoMate シリーズ 種別:プラグ ポジション数:24 適合製品:Aptiv APEX 150 & APEX 2.5 シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP69K 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1578-08
内容量1個