プラグ ハウジング 16POS IP69K PBT GF

プラグ ハウジング 16POS IP69K PBT GF CAPTAIN STAG

仕様製品群:APEX 150 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:16 適合製品:Aptiv APEX 150 シリーズ オートモーティブ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP69K 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1578-06 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52745570 13625160
2,690
2,598
2,858 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする