ユニペックス(UNI-PEX) ユニペックス(UNI-PEX)の 制御機器 ユニペックス(UNI-PEX)の 電子部品(オンボード) ユニペックス(UNI-PEX)の 機構部品(電子部品) バナナ プラグ 15A ソルダー レッド バナナ プラグ 15A ソルダー レッド 注文コード 仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 製品群:- 色:レッド アズワン品番65-1611-19 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 108-1762-101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52745956 108-1762-101 ¥3,640 ¥3,598 ¥3,598 ¥3,958 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品(電子部品) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ M5Stack Cardputerキット v1.1 共立電子産業 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 円形基板のLEDライトキット エレキット 税込¥659 ¥599 バスケットへ マクロパッドシールド ビット・トレード・ワン 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ JST 絶縁 丸形圧着端子 Rシリーズ JST(日本圧着端子製造) 税込¥12,078~ ¥10,980~ チップLED順送り点滅キット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ RS Pro 圧着工具 CRB 0560 RS PRO 税込¥27,478~ ¥24,980~ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ スルーホールタップ マックエイト 税込¥4,398~ ¥3,998~ (1) スイベルタイヤ (2個入) QBRICK 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ チップLED交互に点滅キット エレキット 税込¥659 ¥599 バスケットへ 端子台・ターミナルブロック IDEC(和泉電気) 税込¥3,078~ ¥2,798~ Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース タカチ電機工業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤト 税込¥2,748~ ¥2,498~ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ヨベルウォッチ スターターキット TRUSCO 税込¥105,578~ ¥95,980~ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 基板取付ブラケット タカチ電機工業 税込¥384 ¥349 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ アンダーソンコネクター マリンテック 税込¥549~ ¥499~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)基板用コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります ユニバーサル基板 基板用スイッチ エンクロージャ 基板用端子台 ピンヘッダー 基板用コネクタ 機構部品(電子部品)その他関連用品 定額基板修理サービス シェアする マイページ 最近見た商品