ユニペックス(UNI-PEX) ユニペックス(UNI-PEX)の 制御機器 ユニペックス(UNI-PEX)の 電子部品(オンボード) ユニペックス(UNI-PEX)の 機構部品(電子部品) プラグイン ブリッジ 6MM 10 POS プラグイン ブリッジ 6MM 10 POS 注文コード 仕様アクセサリー タイプ:プラグ-イン ブリッジ 適合製品:XB シリーズ ターミナルブロック ポジション数:10 ピッチ間隔- 製品群:XB シリーズ アズワン品番65-1519-08 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 XBAFBS106 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52745360 XBAFBS106 ¥2,200 ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品(電子部品) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RS Pro 圧着工具 CRB 0560 RS PRO 税込¥52,778~ ¥47,980~ ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ サンハヤト 税込¥4,728~ ¥4,298~ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ GROVE - サーボ用2分岐ケーブル 5本セット Seeed Studio 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ スイベルタイヤ (2個入) QBRICK 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ BNシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ チップLED順送り点滅キット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 円形基板のLEDライトキット エレキット 税込¥659 ¥599 バスケットへ Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース タカチ電機工業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ RM15WTRZB-2P(81) HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ヨベルウォッチ スターターキット TRUSCO 税込¥105,578~ ¥95,980~ ドーナツ形基板のLEDライトキット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤト 税込¥2,748~ ¥2,498~ 端子台・ターミナルブロック IDEC(和泉電気) 税込¥3,078~ ¥2,798~ スルーホールタップ マックエイト 税込¥4,398~ ¥3,998~ (1) チップLED調光・点滅キット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ チップLED交互に点滅キット エレキット 税込¥659 ¥599 バスケットへ JST 絶縁 丸形圧着端子 Rシリーズ JST(日本圧着端子製造) 税込¥12,078~ ¥10,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)基板用コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります ユニバーサル基板 基板用スイッチ エンクロージャ 基板用端子台 ピンヘッダー 基板用コネクタ 機構部品(電子部品)その他関連用品 定額基板修理サービス シェアする マイページ 最近見た商品