S型芽切鋏 ステンレス 園芸用
耐久性と切れ味に優れた鋏で刃先からグリップまで1本の刃物鋼を使用した、鍛造の手研ぎ仕上品です。
特殊熱処理を施しておりますので、強くて粘りのある強靭な刃部は更に職人の手研ぎにより、切れ味抜群です!!
ネジの接点部分を広くするために、皿ネジを使用しており、ガタつきにくく、表面に突起物が無く引っ掛かりがありません。また、ネジ式の為、分解・メンテナンスが可能です。
外れにくいバネ構造。長時間の使用にも疲れにくいバネです。
ビニール被膜を施したグリップは手ざわり良く、スムーズな操作で指先の感覚を敏感に伝えます。また、カラーグリップは、作業現場での紛失防止に役立ちます。
用途芽摘み、摘果、生花等に。
全長(mm)200
質量(g)179
切断能力(Φmm)生木10
内容量1個