45W LED投光器

45W LED投光器 ハタヤリミテッド

多彩な取り付けができる軽量・薄型LED投光器。
1台で5通り!用途に合わせて使用できます!
【注意・使用条件】三脚スタンドは別売りです。
発電機を使用する場合は、インバーター式を使用してください。
本製品は仮設用です。
施設照明用途には使用しないでください。

仕様光源:白色LED 全光束(Lm):4500(Hi時)/2250(Low時) 定格:100V/45W(50/60Hz兼用) 電線仕様(mm2):VCT1.25 x3(接地付) コンセント形状:2P(接地付)×2個 電線長(m):5 質量(kg):4.0 アズワン品番65-3661-55 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52993275 ZLF-45K
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする