D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション

D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション - AMPHENOL
仕様プラグ コンタクト数:15 種別:プラグ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:6E17 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1452-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529941676E17C015PAJ121
2,630
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする