CONN バナナ ジャック 32A レッド ソルダー

CONN バナナ ジャック 32A レッド ソルダー Schutzinger

仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:32A 定格電圧:60VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1605-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53018204 IBU 401 NI / RT
3,150
3,098
3,408 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする