CONN スタッキング ヘッダ 160POS 4列
仕様製品群:SEARAY Slim 46556 シリーズ コンタクト数:160 種別:ヘッダ ピッチ間隔1.27mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:4 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1370-96
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~