Bluetoothデジタルノギス

Bluetoothデジタルノギス テクロック

送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください
アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください
また、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください

仕様重量:275g 最小表示量(mm):0.01 測定範囲(mm):0~300 器差(mm):±0.02(0-100)、±0.03(100-300) 繰り返し精密度(mm):±0.01 最大スライド速度:最大2.5m/秒 表示リフレッシュレート:最小10回/秒 データ出力:Bluetooth 実効消費電流:45μA 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度範囲:5~40℃ 保存温度範囲:-10~60℃ 保護等級:IP67 電池:CR2032 外側ジョウ(mm):64 内側ジョウ(mm):19 デプスバー:なし Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4. アズワン品番65-3588-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52992259 8938
103,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする