DC 電源 プラグ 5A 30VDC ケーブル

DC 電源 プラグ 5A 30VDC ケーブル SWITCHCRAFT

仕様種別:プラグ 定格電流:5A ピン 直径:- バレル 長さ:12mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:2.5mm バレル外径:5.5mm 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52975048 CA761KS07984 65-1652-65
7,810
7,698
8,468 (税込)
10日以内出荷

返品不可
52975039 CARA761KS07984 65-1652-71
5,460
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする