曜日別特売

HNT汎用真空計 B型 G3/8 -0.1~0MPA 赤表示 BT3/8シリーズ

HNT汎用真空計 B型 G3/8 -0.1~0MPA 赤表示 BT3/8シリーズ - 第一計器

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

仕様材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金色ケース ケース外観形状:B型 大きさ:Φ75 接続ネジ:G3/8 精度:±1.6% F.S 圧力スパン:-0.1~0MPAアズワン品番65-3605-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52975486BT3/8-75:-0.1MPA
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする