キャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災

キャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災 - LandFieldキャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災 - LandFieldキャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災 - LandFieldキャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災 - LandFieldキャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災 - LandFieldキャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災 - LandFieldキャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災 - LandFieldキャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災 - LandField

冷気や熱をシャットアウトし、どんな場所でも快適な睡眠ができるレジャーベッドです。
地面から距離をとることで、砂場や石混じりの場所でも凹凸を感じることなく快適に睡眠をとることができます。
600Dオックスフォード生地を使用したベッドシートが程よく沈み込むことで、キャンプでの睡眠を快適にサポートします。
耐荷重が約120キロとしっかりしているので、ベンチに座っても程よい沈みでゆったりとくつろぐことができます。
コンパクトに収納でき、ショルダーストラップ付なので肩にかけられ持ち運びもラクラクできます。

用途・ベッド、ベンチなどに。質量(kg)2.65ベージュ幅(cm)190耐荷重(kg)120高さ(cm)18収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×250×160奥行き(cm)62内容量1台
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979747LF-LC010-BE
オープン
13,619
14,981(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする