寝袋 封筒型 春夏秋用 撥水 簡易防水 丸洗い 収納袋付 布団 防災 キャンプ

寝袋 封筒型 春夏秋用 撥水 簡易防水 丸洗い 収納袋付 布団 防災 キャンプ - LandField寝袋 封筒型 春夏秋用 撥水 簡易防水 丸洗い 収納袋付 布団 防災 キャンプ - LandField寝袋 封筒型 春夏秋用 撥水 簡易防水 丸洗い 収納袋付 布団 防災 キャンプ - LandField寝袋 封筒型 春夏秋用 撥水 簡易防水 丸洗い 収納袋付 布団 防災 キャンプ - LandField寝袋 封筒型 春夏秋用 撥水 簡易防水 丸洗い 収納袋付 布団 防災 キャンプ - LandField寝袋 封筒型 春夏秋用 撥水 簡易防水 丸洗い 収納袋付 布団 防災 キャンプ - LandField寝袋 封筒型 春夏秋用 撥水 簡易防水 丸洗い 収納袋付 布団 防災 キャンプ - LandField寝袋 封筒型 春夏秋用 撥水 簡易防水 丸洗い 収納袋付 布団 防災 キャンプ - LandField

キャンプの安眠に欠かせないシュラフ(寝袋)。ゆったり寝られる封筒型(レクタングラー型)長方形なので布団のように眠れます。
ゆとりがあるので大人ひとりがゆったりと使えて寝返りも楽にできるので、アウトドアビギナーの方も使いやすいシュラフ(寝袋)です。
サイドから足元までのファスナーがついているので、気温や好みに合わせて温度調節ができます。
ファスナーガード付きで、寝ている間にジッパーが開かないようにしっかりガードしてくれるので、寒さで目が覚めることもなく暖かく眠れます。
水洗い(手洗い)が可能なので衛生的にご使用いただけます。
収納袋付きなのでコンパクトに持ち運べます。
車中泊・災害グッズ・来客布団としても活躍します。

用途・ソロキャンプやアウトドア、災害の備えや車中泊の寝具、来客用の備えなどに。付属品収納バッグベージュ質量(g)700寸法(幅W×奥行D)(mm)【収納時】340×160幅(cm)180温度(℃)使用快適:8~15奥行き(cm)75内容量1個
注意
※・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。・適温(15~20℃)で洗濯してください。乾燥機のご使用、アイロンがけはお控えください。・洗濯の際は製品に付属の洗濯表示に従ってお取り扱いをお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979440LF-SR020-BE
オープン
5,982
6,580(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする