曜日別特売

カトラリー4点セット 携帯用食器 ステンレス製 分解収納 ケース付き アウトドア

カトラリー4点セット 携帯用食器 ステンレス製 分解収納 ケース付き アウトドア - LandFieldカトラリー4点セット 携帯用食器 ステンレス製 分解収納 ケース付き アウトドア - LandFieldカトラリー4点セット 携帯用食器 ステンレス製 分解収納 ケース付き アウトドア - LandFieldカトラリー4点セット 携帯用食器 ステンレス製 分解収納 ケース付き アウトドア - LandFieldカトラリー4点セット 携帯用食器 ステンレス製 分解収納 ケース付き アウトドア - LandFieldカトラリー4点セット 携帯用食器 ステンレス製 分解収納 ケース付き アウトドア - LandFieldカトラリー4点セット 携帯用食器 ステンレス製 分解収納 ケース付き アウトドア - LandFieldカトラリー4点セット 携帯用食器 ステンレス製 分解収納 ケース付き アウトドア - LandField

箸・ナイフ・スプーン・フォークの4点が集まったカトラリーセット。これ1つあれば、どこでも使い続けることができます。
アウトドアやキャンプだけでなく、ちょっとしたピクニックや運動会。家の中でも、家の外でも使う場所を選びません。
丈夫で長持ちするステンレスを素材で作られたカトラリーは錆びにくく、ずっときれいにお使いいただけます。
丸洗いしていつでも清潔
分解してコンパクトに収納。接続はネジ式なので簡単に脱着できます。

用途・アウトドアやキャンプ、ピクニックや運動会、家の中などにも。質量(g)箸/20、フォーク/30、スプーン/90、ナイフ/25、ケース/33寸法(cm)箸/18.3、フォーク/20.8、スプーン/20、ナイフ/21.5寸法(縦×横×高さ)(mm)ケース:117×88×22内容量1個
注意
※・ご使用後は早めに洗浄し、よく拭いてください。・よく乾燥させて、湿気の少ないところで保管してください。・濡れた場合はすぐに拭き取り乾燥させてください。・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979424LF-OCH010
オープン
4,800
5,280(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする