MULTICAT MID-POWER クリンプ ターミナル
仕様製品群:MultiCat 202936 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Molex MultiCat 205926 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1662-89
内容量1個
商品豆知識