D SUB ジャンクション シェル サイズDE スチール

D SUB ジャンクション シェル サイズDE スチール - 3M(スリーエム)
仕様バックシェル D EMI メタル 9WAY 製品群:3300 シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:スチール 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL 色:シルバー 材質:スチールアズワン品番65-1376-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529729843357-9209
2,550
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする