TB WIRE TO BRD 3POS 1AWG TH

TB WIRE TO BRD 3POS 1AWG TH WEIDMULLER

仕様ピッチ間隔15mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:1AWG 導体部 CSA:50mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:150A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power LXXX シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1569-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52995226 1047300000
5,430
5,398
5,938 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする