活きイワムシ(マムシ、イワイソメ、本虫)
独特の臭いと体液で多くの魚を狙えます。マダイや、クロダイ、カレイやアイナメなどには特に効果的です。水中でも微妙に発行する人気の虫エサです。
用途漁業・釣り用エサ
内容量1パック(400g)
注意
※ご購入後、発送元企業より配送日時の確認のご連絡をさせていただきます。※オプション設定画面に必要事項を入力してください。
※・当商品は、クレーム返品交換は対象外となります。
※・商品到着後は、野菜室など10℃~15℃の涼しい場所で保管してください。
※・表記の量よりも実際に届く商品の重さが軽くなる場合もございます。
※ 虫エサが体内の水分を吐き出すことによって起こりうるものですので、ご了承ください。
※・生き物ですので、産地や季節などにより大きさや、色形などが画像と異なる場合がございます。
※・配送時のトラブルなど、様々な要因でエサが弱っている可能性がございます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 全国 | 2 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |