DIP ソケット ゴールド 8POS 2.54MM TH

DIP ソケット ゴールド 8POS 2.54MM TH オムロンヘルスケア

仕様コンタクト数:8 コネクタ タイプ:DIP ソケット ピッチ間隔2.54mm 製品群:XR2 シリーズ 列ピッチ:7.62mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1663-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53019997 XR2A-0811-N
420
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする