RF 同軸 アダプタ 7/16 プラグ TO N ジャック

RF 同軸 アダプタ 7/16 プラグ TO N ジャック AMPHENOL

仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:7/16 DIN 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) アズワン品番65-1633-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53022894 242136
23,700
22,980
25,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする