RF 同軸 N タイプ ジャック 50 Ω ケーブル

RF 同軸 N タイプ ジャック 50 Ω ケーブル AMPHENOL

仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:LMR-400 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:6GHz アズワン品番65-1638-44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53022596 082-6644
9,330
9,298
10,228 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする