D SUB コネクタ プラグ DE 9POS TH

D SUB コネクタ プラグ DE 9POS TH - 日本モレックス(molex)
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53019909173109-189565-1604-41
3,710
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
52994420173109-069265-1660-33
1,960
取扱い終了
返品不可
53019918173109-064165-1604-25
1,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする