HD-D SUB コネクタ RCPT DD 78POS TH

HD-D SUB コネクタ RCPT DD 78POS TH - 日本モレックス(molex)
仕様コンタクト数:78 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52994718173113-008665-1581-54
6,830
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
52994727173113-014065-1660-48
15,200
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする