アダプタ 3.5mm ソケット To 6.35mm プラグ

アダプタ 3.5mm ソケット To 6.35mm プラグ MULTICOMP

仕様コンタクト数:- 種別:- ピン 直径:- コネクタ マウント:- コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:- 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52993799 PSG01666 65-1641-24
360
359
395 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52993808 PSG01667 65-1641-40
380
379
417 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする