RF/同軸 アダプタ SMA プラグ-SMA ジャック

RF/同軸 アダプタ SMA プラグ-SMA ジャック MULTICOMP

仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 本体 スタイル:ストレートアダプター 変換(From)コネクタ:SMA 同軸 種別からの変換:プラグ 変換(To)コネクタ:SMA 同軸 種別への変換:ジャック アズワン品番65-1608-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53021494 8589-0852
3,910
3,898
4,288 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする