POMONA POMONAの 制御機器 POMONAの 接続・省配線(制御機器) POMONAの コネクタ・コネクタ付ケーブル アダプタ SMA ジャック SMA ジャック 50Ω アダプタ SMA ジャック SMA ジャック 50Ω 注文コード 仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz アズワン品番65-1499-16 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 72966 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53020925 72966 ¥4,350 ¥4,298 ¥4,298 ¥4,728 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 低周波用フェライトコア 星和電機(SEIWA) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 税込¥10,998~ ¥9,998~ NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,099~ ¥999~ RS Pro カーボンファイバシート RS PRO 税込¥20,878~ ¥18,980~ Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 CINCH 税込¥2,198~ ¥1,998~ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ アース連結端子台 不二電機工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気 税込¥14,278 ¥12,980 L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気 税込¥36,278~ ¥32,980~ 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥516 ¥469 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,938~ ¥5,398~ 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン 税込¥699 ¥635 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥3,298~ ¥2,998~ RCA中継用コネクタ 共立電子産業 税込¥362 ¥329 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル同軸コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります 角型コネクタ 丸型コネクタ ナイロンコネクタ 産業用イーサネットコネクタ コネクタ付ケーブル 同軸コネクタ センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス コネクタ専用工具 シェアする マイページ 最近見た商品